Startseite

OEC SRL - OECSF70013K SPORT.SRT/ND2-SERR. TRIANG.TOSCANA-EMILI - SF70013K

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSF70013K SPORT.SRT/ND2-SERR. TRIANG.TOSCANA-EMILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073755906

Artikelnummer

OECSF70013K

Herstellernummer

SF70013K

Hersteller

OEC

SRT/ND2 Sportello per nodi stradali BT, con serratura con chiave a spillo tipo enel Toscana -Emilia Romagna SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 J (Lazio) matr. 286040 Per montaggio filo muro in caso di prima installazione con zanche e per montaggio sovrapposto ai telai di sportelli in lamiera esistenti deteriorati, per la realizzazione di nodi stradali BT. Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120?, facilmente asportabile in posizione di apertoper un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione. Alla base dello sportello e presente un tappo di chiusura con ghiera in nylon per ostruzione del passaggio dei cavi per prese provvisori