Startseite

OEC SRL - OECSC38750T CONTEN.PC3/2-SERR-SPILLO PIEM-AOSTA-LIGU - SC38750T

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSC38750T CONTEN.PC3/2-SERR-SPILLO PIEM-AOSTA-LIGU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072978061

Artikelnummer

OECSC38750T

Herstellernummer

SC38750T

Hersteller

OEC

PC3/1-2 Custodia per chiavi logo enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel pPiemonte, Valle D?Aosta e Liguria Il contenitore e adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all?interno, o incassato. Il contenitore viene utilizzato per la custodia di chiavi con cifratura generalmente differenziata e puo essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC. A richiesta e possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altro genere. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte)