Startseite

OEC SRL - OECSC38750L CONTENITOREPC3/2XCHIAVI+SERR.SPILLO LAZI - SC38750L

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSC38750L CONTENITOREPC3/2XCHIAVI+SERR.SPILLO LAZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070778540

Artikelnummer

OECSC38750L

Herstellernummer

SC38750L

Hersteller

OEC

PC3/1-2 Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo enel lazio Il contenitore e adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all?interno, o incassato. Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con cifratura differenziata e puo essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC. A richiesta e possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altro genere. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte)