Startseite

OEC SRL - OECSB100 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X100MML2000-? M/L - SB100

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSB100 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X100MML2000-? M/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076121043

Artikelnummer

OECSB100

Herstellernummer

SB100

Hersteller

OEC

SERIE CV/H80 X 100-300 CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALE Vetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23- 32 e CEI 23-37 per autoestinguenza e tossicita, di colore Grigio RAL 7035. Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32. La canalina e costituita da una barra da 2 metri di lunghezza con fondo chiuso o preasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, di un coperchio sempre da 2 metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, e possibile costruire un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso, completo di deviazioni orrizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante pultrusione gli conferiscono: leggerezza, ottimaresistenza alla corrosione, buone caratteristiche dielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilita termica dai - 40 ?C a + 110 ?C. Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed e stata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32