Startseite

OEC SRL - OECS063777R SERRAT/LUCCH-SC/SL-CHIAVESPILLO CIFR.LAZ - S063777R

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS063777R SERRAT/LUCCH-SC/SL-CHIAVESPILLO CIFR.LAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071321875

Artikelnummer

OECS063777R

Herstellernummer

S063777R

Hersteller

OEC

SC/SL Serratura con chiave a spillo con cifratura enel lazio 307 Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4. L?apertura e chiusura puo essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell?utente tramite l?applicazione di un lucchetto, da parte dell?Enel con la chiave tipo a spillo. e possibile consentire l?apertura/chiusura solo tramite chiave a spillo ruotando il blocchetto di fermo. A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata. Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore. Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022