Startseite

OEC SRL - OECS049600L SERRSC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFR NAZIONAL - S049600L

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS049600L SERRSC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFR NAZIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021923974

Artikelnummer

OECS049600L

Herstellernummer

S049600L

Hersteller

OEC

SC/3 Serratura a tre punti di chiusura, cifr. Enel tipo nazionale Serratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS 988 Unificata Nazionale. La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazione La chiave si puo infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizione di fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsa e di tipo a scatto. La serratura e azionabile da ambo i lati. Il senso di rotazione in apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore e in senso orario. Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso siliconico. A richiesta cifrature personalizzate. Accessorio adatto pertutte le porte Serie PTE Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022 per le manopole. Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l?involucro, bielle, copritoppa e minuterie metalliche. Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi di trascinamento. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 988 (Nazionale)