Startseite

OEC SRL - OECS04741SL CONTEN.ARE/A-BS-550X540 SU BASAM/LUCCH. - S04741SL

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS04741SL CONTEN.ARE/A-BS-550X540 SU BASAM/LUCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076775659

Artikelnummer

OECS04741SL

Herstellernummer

S04741SL

Hersteller

OEC

ARE/A-BS Contenitore 500x500 su basamento con serratura solo lucchettabile Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola Z3M con tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Sportello fornibile anche con finestrella trasparente. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo,chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 ed e compreso di telaio N1ST0192.