Startseite

OEC SRL - OECS04741SK CONTENARE/A-BS-550X540 SU BASAM.NO/SERRA - S04741SK

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS04741SK CONTENARE/A-BS-550X540 SU BASAM.NO/SERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078641426

Artikelnummer

OECS04741SK

Herstellernummer

S04741SK

Hersteller

OEC

ARE/A-BS Contenitore 500x500 su basamento sena serratura Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola Z3M con tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Sportello fornibile anche con finestrella trasparente. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 ed e compreso di telaio N1ST0192. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP43, grado di protezione IP44 aggiungendo /CG al codice della configurazione scelta, secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262. Conforme a Specifica Tecnica Enel: matr. Enel 282225 per Lombardia, matr. Enel 282217 per Triveneto.