Startseite

OEC SRL - OECS03746NZ ARMADIOARE/C-714X660+SERRATURA SC/1 - S03746NZ

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS03746NZ ARMADIOARE/C-714X660+SERRATURA SC/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768805598

Artikelnummer

OECS03746NZ

Herstellernummer

S03746NZ

Hersteller

OEC

Predisposto per l?installazione di: 1) Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. 4) Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole Z2M con due T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 7) Un gruppodi misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 8) Una morsettiera serie MST/SB150. 9) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529. Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Triveneto