Startseite

OEC SRL - OECS03741NZ CONT.ARE/A 550X540+SERRATURA SC/1-RIGATO - S03741NZ

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS03741NZ CONT.ARE/A 550X540+SERRATURA SC/1-RIGATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077738967

Artikelnummer

OECS03741NZ

Herstellernummer

S03741NZ

Hersteller

OEC

ARE/A Contenitore 500x500 con serratura tipo SC/1 ? rigato Grado di protezione: IP43, grado di protezione IP44 aggiungendo /CG al codice della configurazione scelta, secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262. Conforme a Specifica Tecnica Enel:matr. Enel 282225 per Lombardia, matr. Enel 282217 per Triveneto. Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola Z3Mcon tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo liscio, incernierato, con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Sportello fornibile anche con finestrella trasparente. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Adatto per il fissaggio a muro, per il fissaggio a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamento con piastra di raccordo (vedi accessori). Lato inferiore del cassonetto realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestiti di gomma, per passaggio e protezione dei cavi. Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezione per la versione senza tetto che ha il fondo aperto)