Startseite

OEC SRL - OECN0ST0750/21 ARMADIO ARE/E CON ZOCCOLO CON SOPRALZO - N0ST0750/21

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0750/21 ARMADIO ARE/E CON ZOCCOLO CON SOPRALZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078703827

Artikelnummer

OECN0ST0750/21

Herstellernummer

N0ST0750/21

Hersteller

OEC

ARE/E Armadio are/e con serratura cifr. 21 L?Armadio della serie ARE/E presenta inoltre le seguenti caratteristiche: Predisposizione per l?installazione del gruppo integrato GTWS completo di TA (DY4451 e DY 4471); Possibilita di installazione di accessori quali piastre di fondo (acciaio, PVC o bachelite); Versatilita nelle composizioni mediante la modularita dei componenti; Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra; Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo; Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21; Possibilita di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga) L?Armadio della serie ARE/E presenta inoltre le seguenti caratteristiche: Predisposizione per l?installazione del gruppo integrato GTWS completo di TA (DY4451 e DY 4471); Possibilita di installazione di accessori qualipiastre di fondo (acciaio, PVC o bachelite); Versatilita nelle composizioni mediante la modularita dei componenti; Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra; Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo; Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21; Possibilita di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga);