Startseite

OEC SRL - OECN0ST0140/2 CONTENITORE ARE/B-610X609 SERRATURA SC/T - N0ST0140/2

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0140/2 CONTENITORE ARE/B-610X609 SERRATURA SC/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021779731

Artikelnummer

OECN0ST0140/2

Herstellernummer

N0ST0140/2

Hersteller

OEC

ARMADIO 600x600 SERIE ARE/B Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3M. 5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3T. 6) Un gruppo dimisura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di 120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l?utente e con chiave triangolare tipoEnel nella versione con morsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548. Fornitura standard con fondo aperto. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549; matr. Enel 284051 per gruppi di misura; matr. Enel 286030 per morsettiere coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548. Fornitura standard con fondo aperto.