Startseite

OEC SRL - OECN0ST0140/1 CONTENITORE ARE/B-610X609 SERRATURA SC/1 - N0ST0140/1

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0140/1 CONTENITORE ARE/B-610X609 SERRATURA SC/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024131055

Artikelnummer

OECN0ST0140/1

Herstellernummer

N0ST0140/1

Hersteller

OEC

ARE/B Contenitore 600x600 con logo neutro e con serratura tipo SC/1 Predisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3M. 5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3T. 6) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di 120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l?utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548. Fornitura standard con fondo aperto.