Startseite

OEC SRL - OECN0ST0131 ARMADIO X ISTALL.C-BT SU P.T.P-ARE/CBT - N0ST0131

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0131 ARMADIO X ISTALL.C-BT SU P.T.P-ARE/CBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079609487

Artikelnummer

OECN0ST0131

Herstellernummer

N0ST0131

Hersteller

OEC

ARE/CBT Contenitore per installazione C-BT su posto di trasformazione su palo, serratura tipo SC/T 226 Predisposto per il fissaggio a parete o su palo per contenere la basetta Enel tipo B-CBT per l?installazione del concentratore tipo C-BT. Sportello di tipo rigato con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Aerazione interna ottenuta mediante bocchette poste sui fianchi dell?armadio con una superficie di passaggio d?aria pari a circa 3000 mm2, atte a dissipare energia interna di circa 25 W. Le stesse sono predisposte per l?applicazione di un?eventuale ventola per circolazione forzata dell?aria. Le bocchette sono inoltre provviste di un retino antinsetto. Sul fondo dell?armadio sono predisposti due fori per l?alimentazione ed il cablaggio di cui: uno fornito aperto adatto per il raccordo tipo PG 36 idoneo per guaine corrugate di diametro 40 mm e uno fornito chiuso da tappo adatto per raccordo tipo PG 21 idoneo per guaine corrugate diametro25 mm. La serratura e di tipo Enel 4541/2 Unificata Nazionale agente su tre punti di chiusura, serie SC/T SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenzaalla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DH 2480 (Nazionale). matr. 288041.