Startseite

OEC SRL - OECN0ST0126/N ARMAD. X UN INTERR. BTXP.T.P-ARE/PTP1 NE - N0ST0126/N

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0126/N ARMAD. X UN INTERR. BTXP.T.P-ARE/PTP1 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070635669

Artikelnummer

OECN0ST0126/N

Herstellernummer

N0ST0126/N

Hersteller

OEC

ARE/PTP-1 Contenitore per interruttore BT su posto di trasformazione su palo, serratura tipo SC/1 Predisposto per il fissaggio su palo per contenere un interruttore quadripolare di tipo Enel DY 3101. Sul fondo del cassonetto sono predisposti fori a rottura prestabilita per l?installazione dei raccordi girevoli delle guaine spiralate. Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello. Serratura con chiave a triangolo tipo Enel 4541 Unificata Nazionale, serie SC/T. A richiesta puo essere fornito con colore e marchio personalizzato