Startseite

OEC SRL - OECN0CM0105 ARMADIO PER APPARECCHIATURE RACK MINIBOX - N0CM0105

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CM0105 ARMADIO PER APPARECCHIATURE RACK MINIBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001432907

Artikelnummer

OECN0CM0105

Herstellernummer

N0CM0105

Hersteller

OEC

AR/2 Armadio rack contenitore per cabina MT tipo Minibox- DY3005 Riferimento a specifica tecnica ENEL DY 3005 matricola 160654. Materiale: Lamiera sp. 2 mm. Trattamento: Verniciatura RAL 7030. Grado di protezione: IP 3X L?armadio contenitore e del tipo a rastrelliera (rack) idoneo a contenere cassetti da 19?? (inseribili soltanto dal fronte) con dimensioni max di ingombro pari a: 1400 x 600 x 600 mm, con altezza (minima) utile pari a 26U L?armadio e composto da: cassetto porta-batterie cassettoper concentratore 7U; area per alloggio quadro Servizi Ausiliari (DY3016/3) con altezza 4U; area alloggio unita Periferica di Telecontrollo; porta anteriore incernierata sul lato sx;