Startseite

OEC SRL - OECN0CE0078/S CASSETTA DERIVAZ.10 MM2 CON 1 SCARICATOR - N0CE0078/S

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0078/S CASSETTA DERIVAZ.10 MM2 CON 1 SCARICATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003458134

Artikelnummer

OECN0CE0078/S

Herstellernummer

N0CE0078/S

Hersteller

OEC

CONTENITORI ED ARMADI PER MORSETTIERE SERIE TURTLE CON SPD Termoplastico con rinforzo in fibra di vetro, colorazione RAL 7035 2 Grado di infiammabilita V0 secondo UL94 3 Grado di protezione IP 55 secondo CEI 60529 4 Classe di isolamento II 5 Setti a rottura prestabilita n? 4 con dimensione compresa nel range ?15 - ?30 mm (10 mm2) ?27 - ?45 mm (16 mm2) ?40 - ?50 mm (25 mm2) 6 Punti di fissaggio: n?4 con viti autofilettanti