Startseite

OEC SRL - OECN0CE0078 CASSETTA DERIVAZ.10 MM2 MORSETT.MULTIPLA - N0CE0078

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0078 CASSETTA DERIVAZ.10 MM2 MORSETT.MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 125 mm

  • Tiefe - 69 mm

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 30 ST

EAN

7449072796504

Artikelnummer

OECN0CE0078

Herstellernummer

N0CE0078

Hersteller

OEC

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Länge:

125 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

69 mm

Montageart:

Aufputz

Art der Einführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Deckel:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

nein

Cassetta di derivazione per cavi da 10 mm² con morsettiera multipla. Contenitore da esterno in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro, IP55, grigio RAL7035.