Startseite

OEC SRL - OECN0CE0077 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.NODALE - N0CE0077

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0077 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.NODALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 183 mm

  • Breite - 183 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

7449072796498

Artikelnummer

OECN0CE0077

Herstellernummer

N0CE0077

Hersteller

OEC

Länge:

183 mm

Breite:

183 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Tiefe:

84 mm

Art der Einführung:

Stufenmembran abschneidbar

Farbe:

grau

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione per cavi da 25 mm² con morsettiera nodale. Contenitore da esterno in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro, IP55, grigio RAL7035.