OEC SRL - OECN0CE0076 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.MULTIPLA - N0CE0076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Länge - 183 mm
Breite - 183 mm
Tiefe - 84 mm
Montageart - Aufputz
Packung
18 ST
EAN
7449072796481
Artikelnummer
OECN0CE0076
Herstellernummer
N0CE0076
Hersteller
OEC
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Länge:
183 mm
Breite:
183 mm
Tiefe:
84 mm
Montageart:
Aufputz
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Deckel:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
nein


