OEC SRL - OECN0CE0075 CASSETTA DERIVAZ.16 MM2 MORSETT.NODALE - N0CE0075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 155 mm
Breite - 155 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff - Kunststoff
Packung
18 ST
EAN
7449072796474
Artikelnummer
OECN0CE0075
Herstellernummer
N0CE0075
Hersteller
OEC
Länge:
155 mm
Breite:
155 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Tiefe:
76 mm
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt


