OEC SRL - OECN0CE0073 CASSETTA DERIVAZ.16 MM2 MORSETT.MULTIPLA - N0CE0073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Länge - 155 mm
Breite - 155 mm
Tiefe - 76 mm
Montageart - Aufputz
Packung
18 ST
EAN
7449072796467
Artikelnummer
OECN0CE0073
Herstellernummer
N0CE0073
Hersteller
OEC
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Länge:
155 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
76 mm
Montageart:
Aufputz
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Deckel:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
nein


