Startseite

OEC SRL - OECN0CE0030 BASE ADATT-TRIF-T1A4 CONT. ELETTR. TAE/C - N0CE0030

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0030 BASE ADATT-TRIF-T1A4 CONT. ELETTR. TAE/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072858929

Artikelnummer

OECN0CE0030

Herstellernummer

N0CE0030

Hersteller

OEC

TAE/CE4 Basetta adattatrice T1A4 per gruppi di misura trifase tipo GET-1 BMC (Vetroresina) o policarbonato colore Grigio RAL 7040. Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO. Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175 Volt. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: BASETTA T1A2: DH 2401 Nazionale - Matricola Enel 286101. BASETTA T1SA2: DH 2407 Nazionale - Matricola Enel 286107. BASETTA T1A4: DH 2410 Nazionale - Matricola Enel 286140. CARATTERISTICHE TECNICHE CUSTODIA (BASE E COPERCHIO DELLA MORSETTIERA: Nylon PA 66. Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO. Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >500 Volt. Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529 senza contatore elettronico installato. Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 con contatore elettronico installato. Le basette sono complete di: una morsettiera bipolare o quadripolare con corrente nominale di 63 A costituita da un involucro (base - coperchietto), da contatti elastici (pinza femmina) adatti ad ospitare gli spinotti a baionette dei contatori eletrronici. Le basette adattatrici T1A2, T1SA2 sono utilizzate per l?installazione del contatore elettronico monofase (GEM etc). La basetta adattatrice T1A4 e utilizzata per l?installazione del contatore elettronico polifase (GET-1 etc.).