Startseite

OEC SRL - OECCG0A040R50NN CORRUGATO NERO/NERO 450N D.40 RT50 MT - CG0A040R50NN

KopierenKopieren
OEC SRL - OECCG0A040R50NN CORRUGATO NERO/NERO 450N D.40 RT50 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

2000004518028

Artikelnummer

OECCG0A040R50NN

Herstellernummer

CG0A040R50NN

Hersteller

OEC

Tubazione in polietilene con profilo corrugato per la protezione dei cavi elettrici interrati con marcatura recante la sigla del costruttore, i dati relativi alle dimensioni (diametri interno/diametro esterno) la data e l?ora di produzione, la resistenza allo schiacciamento ed i riferimenti di conformita: EN 61386-24. Il tubo e conforme alle norme EN 61386-1 ed EN 61386-24 e viene fornito con appositi manicotti di collegamento dotati di doppio di sistema di aggancio con la corrugazione del tubo. Lafornitura comprende: tubo corrugato con resistenza allo schiacciamento di?, DN/od?, colore?; DE [mm] DI [mm] L [m] : 40 31 50