OEC SRL - OECA277072K CONF.100 PZ FASCETTA D.220 MATR277072 FS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070286588
Artikelnummer
OECA277072K
Herstellernummer
A277072K
Hersteller
OEC
Accessori :fascetta reggicavo confezione 100pz Materiale: poliammide 6,6 senza alogeni Temperatura di fusione: 255?C Resistenza agli agenti esterni Resistenza agli agenti basici, acidi, oli, idrocarburi, solventi, clorati. Non resiste ai fenoli. Fascette di cablaggio (tipo CCE) Riferimento Tabella ENEL DS3380 ed. 1 Lunghezza (mm)750 Larghezza (mm) 7,8 Capacita massima (mm) 225 Resistenza alla trazione 55


