OEC SRL - OEC4787357 TENDITORE ELASTICO MATR 264102 MNS - 4787357
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004167455
Artikelnummer
OEC4787357
Herstellernummer
4787357
Hersteller
OEC
Tenditore elastico a molla Materiale: staffa in acciaio inox; gancio filettato in acciaio inox; molla in filo crudo di acciaio inox; spina in acciaio inox e copiglia antisfilo inox Canotto in ottone nichelato. Massimo svitamento del gancio: 60mm Riferimento Tabella ENEL DS3395 ed.1 Lunghezza staffa (mm) 100 Diametro (mm) 33 Carico di compressione max (kg) 250 Carico di Rottura (kg) 00


