Startseite

OEC SRL - OEC3300.0131.1 UNITA VENTILAZ 2 VENTOLE + CAVO NERO - 3300.0131.1

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC3300.0131.1 UNITA  VENTILAZ  2 VENTOLE + CAVO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001289273

Artikelnummer

OEC3300.0131.1

Herstellernummer

3300.0131.1

Hersteller

OEC

Accessorio UNITA? DI VENTILAZIONE CON 2 VENTOLE Larghezza 2 ventole: 260 mm - Profondita: 190 mm Cavo: H05VV-F 3G 0.75mm? x 1,9 m Spina: 2 P + T Germany+France 16A 250V. Presa C13 Caratteristiche ventola: vedere codice 3300.0135.0 Vita: 50.000 ore con cuscinetti a sfera Colore Nero CARATTERISTICHE GENERALI Permettono la ventilazione ed il raffreddamento degli apparati, Materiale: Acciaio laminato a freddo. Verniciatura con polveri epossidiche. Facili da installare e disinstallare.