OCMEI SRL - OCMRJ2A120 GIUNTO AL DIR.120MMQ-MAT.275085 - RJ2A120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
3660497126149
Artikelnummer
OCMRJ2A120
Herstellernummer
RJ2A120
Hersteller
ITW
Querschnittsform:
rund
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


