OCMEI SRL - OCMRJ1A50 GIUNTO AL DIR.50MMQ-MATR.275081 - RJ1A50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
3660497126118
Artikelnummer
OCMRJ1A50
Herstellernummer
RJ1A50
Hersteller
ITW
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


