OCMEI SRL - OCMRJ0A25 GIUNTO AL DIR 25MMQ MATR. 275088 - RJ0A25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
3660497126088
Artikelnummer
OCMRJ0A25
Herstellernummer
RJ0A25
Hersteller
ITW
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


