OCMEI SRL - OCMMV-137/45 STIVALI ISOLANTI 20.KV TG.45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Art der Schließung - überziehen
Mit Sicherheitskappe - ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Schuhgröße (Europa) - 45
Packung
1 ST
EAN
8024873358251
Artikelnummer
OCMMV-137/45
Herstellernummer
MV-137/45
Hersteller
ITW
Farbe:
gelb
Art der Schließung:
überziehen
Mit Sicherheitskappe:
ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Schuhgröße (Europa):
45
Stivali isolanti. Costruiti in elastomero con supporto in tela all’interno, molto flessibili e resistenti. Colore : giallo ( Alta Visibilità ). Puntale in inox in conformità alle EN 345 e EN ISO 20345. Suola anti slittamento. Procura un isolamento elettrico proteggendo dalla tensione tra i passi. EN ISO 20345 - EN50321 . ASTM F-2413-05 . ASTM F-1117-08. CSA Z195-02


