Startseite

OCMEI SRL - OCMMV-137/42 STIVALI ISOLANTI 20.KV TG.42 - MV-137/42

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMMV-137/42 STIVALI ISOLANTI 20.KV TG.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - gelb

  • Art der Schließung - überziehen

  • Mit Sicherheitskappe - ja

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873358220

Artikelnummer

OCMMV-137/42

Herstellernummer

MV-137/42

Hersteller

ITW

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

gelb

Art der Schließung:

überziehen

Mit Sicherheitskappe:

ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Stivali isolanti. Costruiti in elastomero con supporto in tela all’interno, molto flessibili e resistenti. Colore : giallo ( Alta Visibilità ). Puntale in inox in conformità alle EN 345 e EN ISO 20345. Suola anti slittamento. Procura un isolamento elettrico proteggendo dalla tensione tra i passi. EN ISO 20345 - EN50321 . ASTM F-2413-05 . ASTM F-1117-08. CSA Z195-02