Startseite

OCMEI SRL - OCM5TA9998 TAPP.GRIGIO 10X1M SP.5MM 42KV PROVA - 5TA9998

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5TA9998 TAPP.GRIGIO 10X1M SP.5MM 42KV PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 10000 mm

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

Packung

  • 10 MTK

EAN

8024873307136

Artikelnummer

OCM5TA9998

Herstellernummer

5TA9998

Hersteller

ITW

Breite:

1000 mm

Auf Rolle:

ja

Länge:

10000 mm

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 20KV • larghezza: 1m • lunghezza: 10m • colore grigio

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie