OCMEI SRL - OCM5TA9960 TAP.GRIGIO 1X1M SP.3.5MM 25KV PROVA - 5TA9960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Auf Rolle - ja
Länge - 1000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Packung
1 M
EAN
8024873307044
Artikelnummer
OCM5TA9960
Herstellernummer
5TA9960
Hersteller
ITW
Breite:
1000 mm
Auf Rolle:
ja
Länge:
1000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 3,5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 1m • colore grigio


