OCMEI SRL - OCM5TA1003-01 TAPPETO CL3 1X1M SP.3MM 26.5KV - 5TA1003-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 26500 V
Auf Rolle - ja
Länge - 1000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Packung
1 M
EAN
8024873306986
Artikelnummer
OCM5TA1003-01
Herstellernummer
5TA1003-01
Hersteller
ITW
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
26500 V
Auf Rolle:
ja
Länge:
1000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Stärke:
4.5 mm
Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti. Certificazione IEC-EN61111 Classe 3. Colore Grigio. Lati antiscivolo calpestabili: - Lato riportante marcature con trama a diamante; - Lato senza scritte con trama ondulata per le classi 3 e 4.


