Startseite

OCMEI SRL - OCM5PS6873 CASSETTA PRONTO SOCCORSO - 5PS6873

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5PS6873 CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 135 mm

  • Breite - 395 mm

  • Tiefe - 270 mm

  • Mit Wandhalterung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873311225

Artikelnummer

OCM5PS6873

Herstellernummer

5PS6873

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

135 mm

Breite:

395 mm

Tiefe:

270 mm

Mit Wandhalterung:

ja

Tragbar:

ja

Valigetta colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto. Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne: 395x270x135 mm. Peso completo: kg 6,20.