OCMEI SRL - OCM5PS6871 CASSETTA PRONTO SOCCORSO - 5PS6871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 90 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 190 mm
Mit Wandhalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873311201
Artikelnummer
OCM5PS6871
Herstellernummer
5PS6871
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
190 mm
Mit Wandhalterung:
ja
Tragbar:
ja
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni esterne: 250x190x90 mm. Peso completo: kg 1,40.


