OCMEI SRL - OCM5PE5590 PEDANA ISOLANTE 30000V - 5PE5590
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auf Rolle - nein
Länge - 500 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873311171
Artikelnummer
OCM5PE5590
Herstellernummer
5PE5590
Hersteller
ITW
Auf Rolle:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
• Costruzione in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro • Piano di calpestio dimensioni mm. 500 x 500 spessore mm. 4 con superficie antisdrucciolevole • N° 4 piedini in materiale altamente isolante e resistente avvitabili con una inclinazione che rende la pedana irribaltabile • Isolamento V 30.000 - h 260 mm.