OCMEI SRL - OCM5ELMO-185-GL CASCO GIALLO CON VISIERA INCORPORAT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Aufhängung - 6-Punkt
Maß - 520...660 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873306917
Artikelnummer
OCM5ELMO-185-GL
Herstellernummer
5ELMO-185-GL
Hersteller
ITW
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Aufhängung:
6-Punkt
Maß:
520...660 mm
Elmetto per elettricisti con visiera incorporata Certificato CE in Categoria III, secondo la normativa EN 397 Isolamento dielettrico 1000 V secondo la norma EN 50365:2002 e rispon¬de alla specifica ENEL EA 0011/1985, in merito alla protezione contro gli archi da corto circuito ed alla prova di tensione a 5000 Volts. Calotta in materiale plastico,completo di frontalino proteggi visiera. Visiera panoramica in policarbonato trattato antigraffio ed antiappan¬nante integrata e retrattile nella calotta, certificata CE, secondo la normativa EN 166 ed EN 170, in classe ottica 1. Sistema di ritenzione con aggancio rapido di tipo plastico, bardatura composta da sistema in sospensione a 6 punti di ancoraggio, regolabi¬le posteriormente,dalla taglia 52 alla 66, per mezzo di cremagliera


