Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7428526 UD GES R2 SCATOLA MASSETTO - 7428526

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7428526 UD GES R2 SCATOLA MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Ausbaumöglichkeit - für Einbau von Installationsgeräten

  • Nivellierbereich - 85...130 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Für Rohranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196472437

Artikelnummer

OBO7428526

Herstellernummer

7428526

Hersteller

OBO

Ausführung:

rund

Ausbaumöglichkeit:

für Einbau von Installationsgeräten

Nivellierbereich:

85...130 mm

Werkstoff:

Stahl

Für Rohranschluss:

ja

Geeignet für Dichtungseinbau:

nein

Scatola regolabile in altezza per l'installazione di una scatola portapparecchi tipo GES R2. Con 2x2 aperture passacavo perforate per tubi di installazione (M20/M25).