Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7427324 UDHOME9 2V TORRETTA SCOMPARSA - 7427324

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7427324 UDHOME9 2V TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kabelauslass im Deckel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Werkstoff des Deckels - rostfreier Stahl

  • Mit Bodenbelagaussparung - ja

  • Tiefe der Bodenbelagaussparung - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Außenbreite:

244 mm

Außenlänge:

244 mm

Länge Einbaumaß:

250 mm

Breite Einbaumaß:

250 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7427324 - UDHOME9 2V TORRETTA A SCOMPARSA