OBO BETTERMANN - OBO7427236 UDHOME4 2M TORRETTA SCOMPARSA - 7427236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Gerätebecher - 2
Mit Kabelauslass im Deckel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoff des Deckels - Messing
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Deckels:
Messing
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
nein
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außenbreite:
205 mm
Außenlänge:
199 mm
Länge Einbaumaß:
205 mm
Breite Einbaumaß:
205 mm


