Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7427232 UDHOME4 2V TORRETTA SCOMPARSA - 7427232

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7427232 UDHOME4 2V TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Breite Einbaumaß - 205 mm

  • Länge Einbaumaß - 205 mm

  • Anzahl der Gerätebecher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195961420

Artikelnummer

OBO7427232

Herstellernummer

7427232

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Breite Einbaumaß:

205 mm

Länge Einbaumaß:

205 mm

Anzahl der Gerätebecher:

2

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

15 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

nein

Außenbreite:

205 mm

Torretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.