Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7427097 UDHOME2 VT2 TORRETTA SCOMPARSA - 7427097

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7427097 UDHOME2 VT2 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Anzahl der Gerätebecher - 0

  • Mit Kabelauslass im Deckel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Werkstoff des Deckels - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

Ausführung Deckel:

quadratisch

Anzahl der Gerätebecher:

0

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Außenbreite:

140 mm

Außenlänge:

140 mm

Länge Einbaumaß:

140 mm

Breite Einbaumaß:

140 mm

Min. Einbautiefe:

110 mm

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione su pavimenti massetti/flottanti trattati con lavaggio a secco o umido. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore delrivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 95 mm; il range di livellamento di 20 mm. Possono essere installate fino a due prese Modul45®. Fino a due prese dati modulari (Keystones) possono essere installate con supporti di montaggio opzionali La capacità di carico di 15 kN è garantita solo nello stato non utilizzato.