Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424821 OKA FB2 TX SET RACCORDI T E INCROCI - 7424821

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424821 OKA FB2 TX SET RACCORDI T E INCROCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageöffnung - ohne

  • Max. Anzahl der Züge - 0

  • Bodenpflege - trocken

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

  • Nivellierbereich - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195651574

Artikelnummer

OBO7424821

Herstellernummer

7424821

Hersteller

OBO

Montageöffnung:

ohne

Max. Anzahl der Züge:

0

Bodenpflege:

trocken

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

0...0 mm

Deckelbefestigung rastend:

nein

Abdeckung Montageöffnung:

nein

Mit Trennwand:

nein

Bodenwanne:

nein

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

nein

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424821 - OKA FB2 TX KIT PER T E CROCE ZN