OBO BETTERMANN - OBO7424506 OKAW50010050R CANALE FILOPAVIMENTO - 7424506
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Montageöffnung - ohne
Länge - 2400 mm
Max. Anzahl der Züge - 3
Nivellierbereich - 100...150 mm
Packung
2 M
EAN
4012195244509
Artikelnummer
OBO7424506
Herstellernummer
7424506
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Montageöffnung:
ohne
Länge:
2400 mm
Max. Anzahl der Züge:
3
Nivellierbereich:
100...150 mm
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Mit Trennwand:
nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
nein


