OBO BETTERMANN - OBO7424480 OKAW2006050R CANALE FILOPAVIMENTO - 7424480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Montageöffnung - ohne
Länge - 2400 mm
Max. Anzahl der Züge - 3
Min. Estrichhöhe - 60 mm
Packung
2 M
EAN
4012195244424
Artikelnummer
OBO7424480
Herstellernummer
7424480
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Montageöffnung:
ohne
Länge:
2400 mm
Max. Anzahl der Züge:
3
Min. Estrichhöhe:
60 mm
Nivellierbereich:
60...110 mm
Deckelbefestigung rastend:
ja
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
3
Mit Trennwand:
nein
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenwanne:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
sonstige
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
nein


