Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424422 OKAW3006050 CANALE FILOPAVIMENTO - 7424422

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424422 OKAW3006050 CANALE FILOPAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Länge - 2400 mm

  • Max. Anzahl der Züge - 3

  • Min. Estrichhöhe - 60 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195244202

Artikelnummer

OBO7424422

Herstellernummer

7424422

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Montageöffnung:

ohne

Länge:

2400 mm

Max. Anzahl der Züge:

3

Min. Estrichhöhe:

60 mm

Nivellierbereich:

60...110 mm

Deckelbefestigung rastend:

nein

Abdeckung Montageöffnung:

nein

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:

3

Mit Trennwand:

nein

Trennwandbefestigung:

rasten

Bodenwanne:

ja

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

nein

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424422 - OKA-W3006050 CANALE FILO PAVIMENTO