Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424344 OKAG A 40240 9 UNITA ESTENSIONE - 7424344

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424344 OKAG A 40240 9 UNITA ESTENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Länge - 460 mm

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

  • Nivellierbereich - 40...240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195244059

Artikelnummer

OBO7424344

Herstellernummer

7424344

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Montageöffnung:

ohne

Länge:

460 mm

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

40...240 mm

Deckelbefestigung rastend:

nein

Abdeckung Montageöffnung:

ja

Mit Trennwand:

nein

Trennwandbefestigung:

sonstige

Bodenwanne:

nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

nein

Unità esterna del condotto pronta per il montaggio con un coperchio d'incasso apparecchio per l'installazione di una unità di montaggio di dimensioni nominali 9, costituita da profili laterali con pareti laterali flessibili composte di tessuto metallico,profili di posa del rivestimento del pavimento, coperchio del condotto con apertura di montaggio a chiusura cieca e un terminale. Nella dotazione di serie sono compresi 3 angolari di fissaggio livellabili in altezza, 3 ancoraggi a pavimento continuo e unsupporto giunto coperchio (senza unità livellante, da ordinare separatamente) e 1 set di montaggio per derivazione angolata.