OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKAG A 40140 9 UNITA ESTENSIONE - 7424324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Montageöffnung - ohne
Länge - 460 mm
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Nivellierbereich - 40...140 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195243991
Artikelnummer
OBO7424324
Herstellernummer
7424324
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Montageöffnung:
ohne
Länge:
460 mm
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Nivellierbereich:
40...140 mm
Deckelbefestigung rastend:
nein
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Mit Trennwand:
nein
Trennwandbefestigung:
sonstige
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Materialstärke Deckel:
4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
nein


